- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立 パーツのおすすめ人気ランキング
脚立 パーツのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新108件の「脚立 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立金具」、「脚立 開き止め金具」、「はしご部品」などの商品も取り扱っております。
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)鋼質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×50
1組(4個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)鋼質量(g)122仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
和合商事フリーステー
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ピカコーポレイションLLS・LLW用交換パーツ(踏ざん)
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。
※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。
【参考】踏ざん本数
LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、
LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、
LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61関連資料図面(0.03MB)
1台
¥3,698税込¥4,068
5日以内出荷
ピカコーポレイション脚立部品 滑り止めキャップ
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
交換の際はリベットを外してください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB材質樹脂
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620仕様固定脚:オートロックカム機構方式セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚全幅(mm)85材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約3材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
1組(4個)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
TRUSCO滑り止めキャップ
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。材質脱塩ビ・エラストマートラスコ品番116-0823適合機種TSF、TSFCシリーズ色オレンジ質量(g)239
1セット(4個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
長谷川工業伸縮脚/OP
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮範囲(mm)70~430適合機種ヴェロシティ質量(kg)1.6
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)色黒耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品